Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 87000-08-04 Hannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 1/2 - Pakke med 3 | AE6QWK 5UPK4

ALPHA FITTINGS 87000-08-04 Mannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 1/2 - Pakke med 3

På lager
Vare: AE6QWK Modell: 87000-08-04Kryssreferanse: 5UPK4
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
357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT, BSPP eller BSPT
PakningsmaterialeNBR70
Hex størrelse25 / 32 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Hannkontakt Push Connector 1/8 Størrelse 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Rør x MNPT, BSPP eller BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5254NOK
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Hannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Rør x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5343NOK
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Hannkontakt Push Connector 1/8 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5257NOK
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Hannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5294NOK
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Hannkontakt Push Connector 3/8 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5379NOK
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Hannkontakt Push Connector 1/8 Størrelse 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Rør x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5354NOK
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Hannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Rør x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-08-04 Mannkontakt Push Connector 1/4 Størrelse 1/2 - Pakke med 3
357NOK /pakke