Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Minikuleventil for nikkelbelagt messing Fnpt 1/8 In | AB3XCX 1VRG2

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Minikuleventil for nikkelbelagt messing Fnpt 1/8 tommer

På lager
Vare: AB3XCX Modell: 86300-02-02Kryssreferanse: 1VRG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press190 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481801040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Minikuleventil for nikkelbelagt messing Fnpt 1/4 In | AB3XCY 1VRG3 86300-04-041 / 4 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Minikuleventil for nikkelbelagt messing Fnpt 1/8 tommer
141NOK / enhet