Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Union Y Messing 4mm Rør Størrelse 250 Psi - Pakke med 5 | AB4CGA 1WVD3

ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Union Y messing 4 mm rørstørrelse 250 psi - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CGA Modell: 50310N-4-PK5Kryssreferanse: 1WVD3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 004 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Y
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50310N-3-PK5 Union Y Messing 3 mm Rør Størrelse 250 Psi - Pakke med 5 | AB4CFZ 1WVD2 50310N-3-PK53mm51 123 NOK
ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y Messing 5 mm Rør Størrelse 250 Psi - Pakke med 5 | AB4CGB 1WVD4 50310N-5-PK55mm51 027 NOK
ALPHA FITTINGS 50310N-6-PK5 Union Y Messing 6 mm Rør Størrelse 250 Psi - Pakke med 5 | AB4CGC 1WVD5 50310N-6-PK56mm51 050 NOK
ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Union Y Messing 8 mm Rør Størrelse 250 Psi - Pakke med 5 | AB4CGD 1WVD6 50310N-8-PK58mm51 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Union Y messing 4 mm rørstørrelse 250 psi - pakke med 5
1 004 NOK /pakke