Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 hunnkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBY 1WUP8

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 hunnkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CBY Model: 50030N-6-1/8-PK5Kryssreferanse: 1WUP8
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x FNPT
PakningsmaterialeGummi
Hex størrelse13mm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 hunnkopling 3 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Tube x Kvinne9mm5mm3mm5454NOK
ALPHA FITTINGS 50030N-4-1/8-PK5 hunnkopling 4 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBV 1WUP5 50030N-4-1/8-PK5Rør x FNPT13mm1 / 8 "4mm5328NOK
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1/8-PK5 hunnkopling 5 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Rør x FNPT13mm1 / 8 "5mm5293NOK
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/4-PK5 hunnkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBX 1WUP7 50030N-6-1/4-PK5Rør x FNPT16mm1 / 4 "6mm5392NOK
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/4-PK5 hunnkopling 8 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Rør x FNPT17mm1 / 4 "8mm5384NOK
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 hunnkopling 8 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CCA 1WUR1 50030N-8-1/8-PK5Rør x FNPT19mm1 / 8 "8mm5349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 hunnkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5
306NOK /pakke