Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50010N-6-1/8-PK5 hannkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CBK 1WUN5

ALPHA FITTINGS 50010N-6-1/8-PK5 hannkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CBK Model: 50010N-6-1/8-PK5Kryssreferanse: 1WUN5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Rør x MNPT17mm1 / 2 "10mm3252NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/4-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Rør x MNPT17mm1 / 4 "10mm3208NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3/8-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3209NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/2-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Rør x MNPT20mm1 / 2 "12mm3277NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/4-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Rør x MNPT20mm1 / 4 "12mm3231NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3/8-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Rør x MNPT20mm3 / 8 "12mm3238NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1/2-PK3 hannkopling 14 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Rør x MNPT20mm1 / 2 "14mm3396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50010N-6-1/8-PK5 hannkopling 6 mm rørstørrelse messing - pakke med 5
208NOK /pakke