ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt Conduit 3 tommer 10 fot lengde stål | AE3YGR 5GUH9

ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt rør 3 tommer 10 fot lengde stål

Vare: AE3YGR Modell: 858962Kryssreferanse: 5GUH9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 722 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEMT-kanal
Grunnleggende materialemetallic
Inne i Dia.3-23 / 64 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.3.5 "
Handelsstørrelse3"
typenEMT
Veggtykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7306305025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motstår flatting, kinking og splitting

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
ALLIED TUBE & CONDUIT 583252 Emt Conduit 2-1/2 tomme 10 fot lengde Stål | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47 / 64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "1 221 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 583278 Emt Conduit 3-1/2 tomme 10 fot lengde Stål | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53 / 64 "4"3.5 "5 / 64 "2 019 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 tommer 10 fot lengde stål | AE3YGU 5GUJ1 8589654-21 / 64 "4.5 "4"5 / 64 "2 270 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt Conduit 1/2 tomme 5 fot lengde Stål | AE9VCM 6MPR9 8696085 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "121NOK
ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt Conduit 3/4 tommer 5 fot lengde Stål | AE9VCN 6MPT0 86960953 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt rør 3 tommer 10 fot lengde stål
1 722 NOK / enhet