ALLEGRO SAFETY 9878-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 8 arbeidere | AG8GGW

Allegro 9878-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 8 arbeidere

På lager
Vare: AG8GGW Modell: 9878-40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
luft~~POS=TRUNCCFM 100
Alarminnstilling10 ppm
FARGESvart
ViseFlytende krystall
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde14 "
Lengde25 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
Regulator typeHøytrykk
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
StilVeggmontert, 8 arbeiderssystem
typenPanel, luftfiltrering
VisualEkstern strøm LED-lyssignal
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingertypenBreddeHøydeLengdeFolk tjentePris
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-koblinger, 0 til 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----556 980 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-kobling, 1 person betjent | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----121 199 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40I One Worker Vegg-luftfilterpanel, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--schrader----136 217 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-kobling, 0 til 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----249 300 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GEM 9872-40Fast til 2 utganger--Filtreringssystem6"12 "13 "-26 103 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O Veggluftfiltreringspanel, uten CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GEN 9872-40W / OFast til 2 utganger uten CO Monitor--Filtreringspanel6"12 "13 "-13 753 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 1 arbeider | AG8GFK 9873-40Veggmontert, 1 arbeiderfiltreringspanelCFM 15-Filtreringspanel med CO-monitor8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-22 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9878-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 8 arbeidere
40 346 NOK / enhet