ALLEGRO SAFETY 9872-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GEM

Allegro 9872-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 2 arbeidere

På lager
Vare: AG8GEM Modell: 9872-40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
ViseFlytende krystall
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde12 "
Lengde13 "
Strømkilde115V AC-adapter, 9V DC 9V DC Alkaline-batteri
Regulator typeHøytrykk
Lydnivå90 dB
StilFast til 2 utganger
typenFiltreringssystem
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingertypenBreddeHøydeLengdeFolk tjentePris
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-koblinger, 0 til 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----556 980 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-kobling, 1 person betjent | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----121 199 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40I One Worker Vegg-luftfilterpanel, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--schrader----136 217 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Veggmontert filtreringspanel, Hansen-kobling, 0 til 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----249 300 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O Veggluftfiltreringspanel, uten CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GEN 9872-40W / OFast til 2 utganger uten CO Monitor--Filtreringspanel6"12 "13 "-13 753 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 1 arbeider | AG8GFK 9873-40Veggmontert, 1 arbeiderfiltreringspanelCFM 15-Filtreringspanel med CO-monitor8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-22 981 NOK
ALLEGRO SAFETY 9875-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 5 arbeidere | AG8GGD 9875-40Veggmontert, 5 arbeiderssystemCFM 60-Panel, luftfiltrering7"7 3 / 4 "22 "-30 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9872-40 Veggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 2 arbeidere
26 103 NOK / enhet