ALLEGRO SAFETY 9350-03 Source Pre Filter | AD2ZDQ 3WYW1

ALLEGRO 9350-03 Kilde forfilter

På lager
Vare: AD2ZDQ Modell: 9350-03Kryssreferanse: 3WYW1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilde Forfilter
Skålkapasitet2.87 oz.
SkålmaterialeSink, med polykarbonat siktemåler
Materiale på hettenABS
Dybde9"
MembranmaterialeNitril, sink
Membran TypeFjærbelastet
AvløpstypeAutomatisk mekanisk med flottør
Elementholdermaterialeacetal
ElementtypePartikkel
FilterelementmaterialeSintret polyetylen
Filtrering5 Micron
Monteringsstørrelse1 / 2 "
MonteringstypeQuick-Connect Hansen
FlytekapasitetCFM 165
Høyde14 "
Knottmaterialeacetal
Manifoldmaterialesink
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 grader F
Trykkmåler Dia.2"
Trykkmålerområde0 til 300 psi
Type trykkmålerAnalog
AvlastningsventilmaterialeMessing
Type avlastningsventilFjærbelastet (eksternt)
Forsegl materialeNitril
Stå FinishPulverlakkert
StativmaterialeStål
VentilmaterialeMessing, Nitril
VentiltypeBalansert ventildesign
Bredde6 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. PressMaks. Temp.BreddePris
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Source Pre Filter, 5 Micron | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 grader. til 122 grader. F8"8 274 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9350-03 Kilde forfilter
8 313 NOK / enhet