ALLEGRO SAFETY 9246-01 Skjold- og sveisehjelmsystem, 2 til 12 PSI, 1 arbeider | AA3UHR 11V241

Allegro 9246-01 Skjold- og sveisehjelmsystem, 2 til 12 PSI, 1 arbeider

På lager
Vare: AA3UHR Modell: 9246-01Kryssreferanse: 11V241

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
koplingerOBAC
Hodeplagg inkludertSveisehjelm
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
HP3 / 4 hk
Folk tjente1
Kraftbehovet115V, 12A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9246-01 Skjold- og sveisehjelmsystem, 2 til 12 PSI, 1 arbeider
22 895 NOK / enhet