Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Knepute, Hard Nylon Foam Gel, One Size, 1 par | AF4VMQ 9LG29

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Knepute, Hard Nylon Foam Gel, One Size, 1 par

På lager
Vare: AF4VMQ Modell: 7102-GELKryssreferanse: 9LG29
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnebeskyttere
Materiale på hettenPVC
Lukk TypeHook and Loop
FARGEBlå
Høyde9 3 / 4 "
Antall stropper2
PutematerialeNylon, skum, silikagel, polyester
Pad størrelseUniversell
StørrelseUniversell
Rem lengde14 "
StroppematerialeNylon forsterket elastikk
Stropp bredde1 1 / 2 "
StilHardt skall
Bredde6 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydePutematerialeRem lengdeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 7102 Knebeskytter, hardt skum, One Size, 1 par | AC9XZH 3LHW5 7102Svart11 "Skum11 1 / 2 "8"336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Knepute, Hard Nylon Foam Gel, One Size, 1 par
395NOK / enhet