Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Knepute, Flex Gel | AF4AGF 8N456

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Knepute, Flex Gel

På lager
Vare: AF4AGF Modell: 6987-GELKryssref: 8N456
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
564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnebeskyttere
Materiale på hettenPVC
Lukk TypeKnapp og løkke
FARGEBlå
Høyde10 "
Antall stropper2
PutematerialeSilisiumkrem
Pad størrelseUniversell
StørrelseUniversell
StroppfargeSvart
Rem lengde13 "
StroppematerialeThermo plastgummi
Stropp bredde1 1 / 2 "
StilFleksibel
Bredde9 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeFARGEPutematerialeStilPris
ALLEGRO SAFETY 7103-GEL Knepute, Silica Gel, One Size, 1 par | AC9XYT 3LHU3 7103-GELHook and LoopBlåSilisiumkremSoft460NOK
ALLEGRO SAFETY 7103 Knebeskytter, One Size, Blå, Nylon Doble stropper | AC9XYU 3LHU4 7103Hook and LoopSvartNylon, skumFleksibel453NOK
ALLEGRO SAFETY 7103-02 Knebeskyttelse, gummi- og nylonhette, én størrelse passer alle | AC9XZD 3LHV9 7103-02Hook and LoopSvartNylon, skumFleksibel389NOK
ALLEGRO SAFETY 6987 Knebeskyttelse, Ultra Gel, Blå, One Size, EVA-skum | AC9XZE 3LHW1 6987Knapp og løkkeBlå, SvartEVA FoamFleksibel494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Knepute, Flex Gel
564NOK / enhet