Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 350 rengjøringsserviett til briller, 100 per pakke | CD4UQK

ALLEGRO SAFETY 350,-, 100,- per pakke

På lager
Vare: CD4UQK Modell: 350
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRensekluter
Box Dybde2 5 / 8 "
Boks høyde9"
Saksbredde4 3 / 4 "
Konsentrasjon20 til 30 % isopropylalkohol, 4 % ikke til farlige ingredienser, 66 til 76 % vann
ByggematerialeIkke vevd
Pack Size100
Størrelse5 "x 8"
StilANTI-TÅKE, ANTI-STATISKE LENSEKLUKER

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3402505100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPack SizeStilPris
ALLEGRO SAFETY 0350-20 Renseserviet til briller, bøtte | CD4UNY 0350-201000Renseservietter til briller227NOK
ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Renseserviet til briller | CD4UNZ 0350-10001000Renseservietter til briller948NOK
ALLEGRO SAFETY 0350-20PP Renseserviet til briller, 20 per pakke | CE7LUJ 0350-20PP--40NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-20PPD Renseserviet til briller, dispenserboks | CE7LUK 0350-20PPD--588NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-200PU Renseserviet til briller, 200 per pakke | CE7LUL 0350-200PU--173NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 350,-, 100,- per pakke
120NOK / enhet