Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGDPTL25180 Kastelinje Ppl 3/32 tommer Diameter 180 fot Lengde | AC9XBJ 3LAW3

ALL GEAR AGDPTL25180 Kastelinje Ppl 3/32 tommer diameter 180 fot lengde

På lager
Vare: AC9XBJ Modell: AGDPTL25180Kryssref.: 3LAW3
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArborist kastelinje
FARGEGrønn / Hvit
Forlengelse4.00%
Lengde180ft.
Pakketypespool
TaukonstruksjonSolid flettet
Tau Dia.3 / 32 "
Tau materialepolyetylen
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet450 lb.
Arbeidsbelastningsgrense90 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode5607504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGPTL181000 Kastelinje Ppl 1/8 tomme Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXE 12A631 AGPTL181000Neon oransje / gul15.00%1000ft.spool1 / 8 "250 kg50 lb.869NOK
ALL GEAR AGTL1751000 Kastelinje Ppl 1/16 tomme Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Sikkerhetsorange3.00%1000ft.spool1.75mm450 lb.90 kg2 714 NOK
ALL GEAR AGTL221000 Kastelinje Ppl 5/64 tommer Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXH 12A634 AGTL221000Sikkerhetsorange3.00%1000ft.spool2.2mm650 lb.130 kg3 192 NOK
ALL GEAR AGTL175180 Kastelinje Ppl 1/16 tomme Diameter 180 fot lengde | AC9XBG 3LAW1 AGTL175180Sikkerhetsorange3.00%180ft.Rull1.75mm450 lb.90 kg436NOK
ALL GEAR AGPTL18200 Kastelinje Ppl 1/8 tomme Diameter 200 fot lengde | AC9XBH 3LAW2 AGPTL18200Neon oransje / gul15.00%200ft.Rull1 / 8 "250 kg50 lb.199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGDPTL25180 Kastelinje Ppl 3/32 tommer diameter 180 fot lengde
774NOK / enhet