Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGTL221000 Kastelinje Ppl 5/64 tommer Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXH 12A634

ALL GEAR AGTL221000 Kastelinje Ppl 5/64 tommer diameter 1000 fot lengde

På lager
Vare: AA3ZXH Modell: AGTL221000Kryssreferanse: 12A634
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
3 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArborist kastelinje
FARGESikkerhetsorange
Forlengelse3.00%
Lengde1000ft.
Pakketypespool
Taukonstruksjonflettet
Tau Dia.2.2mm
Tau materialepolyetylen
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet650 lb.
Arbeidsbelastningsgrense130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.94
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode5607493000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGPTL181000 Kastelinje Ppl 1/8 tomme Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXE 12A631 AGPTL181000Neon oransje / gul15.00%1000ft.spool1 / 8 "250 kg50 lb.869NOK
ALL GEAR AGTL1751000 Kastelinje Ppl 1/16 tomme Diameter 1000 fot lengde | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Sikkerhetsorange3.00%1000ft.spool1.75mm450 lb.90 kg2 714 NOK
ALL GEAR AGTL175180 Kastelinje Ppl 1/16 tomme Diameter 180 fot lengde | AC9XBG 3LAW1 AGTL175180Sikkerhetsorange3.00%180ft.Rull1.75mm450 lb.90 kg436NOK
ALL GEAR AGPTL18200 Kastelinje Ppl 1/8 tomme Diameter 200 fot lengde | AC9XBH 3LAW2 AGPTL18200Neon oransje / gul15.00%200ft.Rull1 / 8 "250 kg50 lb.199NOK
ALL GEAR AGDPTL25180 Kastelinje Ppl 3/32 tommer Diameter 180 fot Lengde | AC9XBJ 3LAW3 AGDPTL25180Grønn / Hvit4.00%180ft.spool3 / 32 "450 lb.90 kg774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGTL221000 Kastelinje Ppl 5/64 tommer diameter 1000 fot lengde
3 192 NOK / enhet