Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large | AD3QEQ 40L777

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large

På lager
Vare: AD3QEQ Modell: 41426Kryssreferanse: 40L777
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
4 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende eksplosjonsdrakt
Lukk TypeGlidelås med trykknapp
FARGEBlå
Stoffvekt4 lb.
Passer til bryststørrelse58 "til 60"
Passer midje størrelse52 til 54 "
KjønnUnisex
HammerløkkeJa
Innersøm32 "
IsolertNei
MaterialeNylon / bomull
StørrelseXXXX-Large

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode6203432010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStoffvektPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris
ALC 41420 Slipedrakt Liten | AD3QEJ 40L771 414203 lb.34 "til 36"28 "til 30"Liten2 683 NOK
ALC 41421 Abrasive Blast Suit Medium | AD3QEK 40L772 414213 lb.38 til 40 "32 til 34 "Medium2 631 NOK
ALC 41422 Abrasive Blast Suit Large | AD3QEL 40L773 414223 lb.42 "til 44"36 til 38 "Stor2 684 NOK
ALC 41423 Abrasive Blast Suit X-large | AD3QEM 40L774 414233 lb.46 til 48 "40 til 42 "X-Large2 832 NOK
ALC 41424 Abrasive Blast Suit Xx-large | AD3QEN 40L775 414244 lb.50 til 52 "44 til 46 "XX-Large3 322 NOK
ALC 41425 Abrasive Blast Suit Xxx-large | AD3QEP 40L776 414254 lb.54 "til 56"48 til 50 "XXX-Large3 370 NOK
ALC 41427 Abrasive Blast Suit Xxxxx-large | AD3QER 40L778 414274 lb.62 til 64 "56 til 58 "XXXXX-Stor4 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large
4 380 NOK / enhet