ALC 40389 Polymer Benk Top Cabinet | AA6YPT 15E777

ALC 40389 Polymer Benk Topp skap

På lager
Vare: AA6YPT Modell: 40389Kryssreferanse: 15E777

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk sprengningsskap
Nominell størrelse23 x 19 "
Generell dybde19 "
Total høyde24 "
Samlet bredde23 "
typenBenk topp
Arbeidsbredde16-7 / 16 x 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.75
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8424301000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppåpning (in.) (18)
    • Arbeidsområdedybde (in.) (19)
    • Arbeidsareal høyde (in.) (14)
    • Arbeidsarealbredde (tommer) (22)

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
ALC 40390 Polymer Benk Toppskap | AA6YPU 15E778 4039030 x 20 "20 "28 "30 "6 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40389 Polymer Benk Topp skap
4 652 NOK / enhet