Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 16XI05201SFBA Caster, 5 Inch Dia, 6 1/2 Inch Height, Swivel With Face Brake, Swivel, Soft | CN8ENQ 60RP16

ALBION 16XI05201SFBA Caster, 5 Inch Dia, 6 1/2 Inch Height, Swivel With Face Brake, Swivel, Soft

På lager
Vare: CN8ENQ Modell: 16XI05201SFBAKryssreferanse: 60RP16

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaster

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALBION FH0650924 Svinghjul | CN8EGV 347FF1 FH0650924Hjul5 515 NOK
ALBION 05DT05201SFBD Hjul | CN8EGW 60RK80 05DT05201SFBDCaster1 923 NOK
ALBION 05DT06201S Hjul | CN8EGX 60RK82 05DT06201SCaster599NOK
ALBION 05DT08201SFBD Hjul | CN8EGY 60RK86 05DT08201SFBDCaster791NOK
ALBION 05DT06201R Hjul | CN8EGZ 60RK81 05DT06201RCaster478NOK
ALBION 05DT04201SFBD Hjul | CN8EHA 60RK77 05DT04201SFBDCaster639NOK
ALBION 05DT04201R Hjul | CN8EHB 60RK75 05DT04201RCaster390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 16XI05201SFBA Caster, 5 Inch Dia, 6 1/2 Inch Height, Swivel With Face Brake, Swivel, Soft
1 353 NOK / enhet