Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 05HE04201RG stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6WXB 5VP30

ALBION 05HE04201RG stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AE6WXB Modell: 05HE04201RGKryssreferanse: 5VP30

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGlassfylt nylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeRustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. HE0420112G
Svingradius0"
Temp. OmrådeOpptil 550 grader F.
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 5 tommers diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "633NOK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "710NOK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 8 tommer diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "872NOK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 tommers diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.polyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "908NOK
ALBION 110XA04201RG stiv platehjul 600 Lb 4 tommers diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "403NOK
ALBION 110XA05201RG stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "449NOK
ALBION 110XA06201RG stiv platehjul 900 Lb 6 tommers diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 05HE04201RG stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter
1 066 NOK / enhet