AKRO-MILS RGTS10FP håndtruck, 1 sylinder, full pneumatisk, grønn | AF3URB 8DEV1

AKRO-MILS RGTS10FP håndtruck, 1 sylinder, full pneumatisk, grønn

På lager
Vare: AF3URB Modell: RGTS10FPKryssreferanse: 8DEV1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Mål på bunnplaten14 x 6 "
Sylinderkapasitet1
HåndtakstypeKontinuerlig
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen21 "
Generell dybde21 "
Total høyde54 "
Samlet bredde22 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeFull pneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.255
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS RGTS10FP håndtruck, 1 sylinder, full pneumatisk, grønn
3 548 NOK / enhet