AKRO-MILS AS1879178SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 36 søppelkasser, klar | AD3NVJ 40K549

AKRO-MILS AS1879178SC Binghylle stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 36 søppelkasser, klar

Vare: AD3NVJ Modell: AS1879178SCKryssref: 40K549
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 331 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeFjern
Bin dybde17 7 / 8 "
Søppelhøyde4"
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde11 1 / 8 "
Lastekapasitet7150 lb.
Antall hyller13
Generell dybde18 "
Total høyde79 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSøppelfargeBin breddeLastekapasitetTotalt antall kasserPris
AKRO-MILS AS1879138Y Bin Hylle Solid, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 60 søppelkasser, gul | AF4RRT 9HR56 AS1879138YGul6 5 / 8 "3000 lb.6016 637 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS AS1879178SC Binghylle stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 36 søppelkasser, klar
19 331 NOK / enhet