AKRO-MILS AS187913014B Beholderhylleenhet, 18 tommers dybde, 36 tommers bredde, 79 tommers høyde, 15 søppelkasser | AF6CDW 9WHH2

AKRO-MILS AS187913014B Beholderhylleenhet, 18 tommers dybde, 36 tommers bredde, 79 tommers høyde, 15 søppelkasser

Vare: AF6CDW Modell: AS187913014BKryssreferanse: 9WHH2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 749 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllehylle
SøppelfargeBlå
Bin dybde17 1 / 2 "
Søppelhøyde12 1 / 2 "
SøppeltypeStaknStore
Bin bredde10 7 / 8 "
Kapasitet per hylle500 lb.
FARGEBlå
FinishPulverlakk
Høyde79 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller6
Generell dybde18 "
Total høyde79 "
Samlet bredde36 "
Hylledybde18 "
Hyllebredde36 "
Totalt antall kasser15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeSøppelfargeBin dybdeTotalt antall kasserSøppelhøydeSøppeltypeBin breddeSakPris
AKRO-MILS AS187913014SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 16 søppelkasser, klar | AD3NVR 40K557 AS187913014SC36 "Fjern17 1 / 2 "16-Stabling10 7 / 8 "Hyller11 380 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS187913017SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 12 søppelkasser, klar | AD3NVT 40K558 AS187913017SC42 "Fjern15 1 / 4 "12-Stabling19 7 / 8 "Hyller11 107 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS187913018SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 79 tommers høyde, 10 søppelkasser, klar | AD3NVU 40K559 AS187913018SC36 "Fjern16 1 / 2 "10-Stabling17 1 / 2 "Hyller10 687 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS187913017B Bin Hylleenhet, 18 tommer dybde, 42 tommer bredde, 79 tommer høyde, 12 søppelkasser | AF4VKK 9LF23 AS187913017B42 "Blå15 1 / 4 "1212 7 / 16 "StaknStore19 7 / 8 "Hyllehylle10 633 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS AS187913014B Beholderhylleenhet, 18 tommers dybde, 36 tommers bredde, 79 tommers høyde, 15 søppelkasser
14 749 NOK / enhet