AKRO-MILS AS127936462B Bin Hylle Solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 60 søppelkasser, blå | AE8XMQ 6GDL2

AKRO-MILS AS127936462B Søppelhylle solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 60 søppelkasser, blå

Vare: AE8XMQ Modell: AS127936462BKryssreferanse: 6GDL2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 073 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeBlå / Orange
Bin dybde11 5 / 8 "
Søppelhøyde4"
SøppeltypeIndikator
Bin bredde6 3 / 4 "
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Høyde79 "
Lastekapasitet3000 lb.
Materiale22 Målerstål
Antall hyller13
Generell dybde12 "
Total høyde79 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser60
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSøppelfargeSøppelhøydeBin dybdeBin breddeLastekapasitetAntall hyllerTotalt antall kasserPris
AKRO-MILS AS127936442B Bin Hylle Stål, 79 tommers høyde, 12 tommers dybde, grå/blå/oransje | AE8XMP 6GDL1 AS127936442BBlå / Orange----139622 597 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS AS127936462B Søppelhylle solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 60 søppelkasser, blå
19 073 NOK / enhet