AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, rød | AC9DPZ 3FWA1

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC9DPZ Modell: 30288RØDKryssreferanse: 3FWA1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGERød
SkillefargeSvart
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde19 5 / 16 "
Innvendig høyde10 1 / 8 "
Innvendig lengde20 3 / 4 "
Innvendig bredde14 3 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde11 "
Utenfor lengde23 7 / 8 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall1
Volumkapasitet1.77 cu. ft.
Vektkapasitet300 lbs.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLastekapasitetPris
AKRO-MILS 30288BLÅ Super størrelse bin, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, blå | AC9DQA 3FWA2 30288BLÅBlåSuper størrelse søppel150 lb.749NOK
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, gul | AC9DQB 3FWA3 30288YELLOGulSuper størrelse søppel150 lb.749NOK
AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, klar | AD3NPJ 40K423 30288SKLARFjernSuper størrelse søppel300 lb.961NOK
AKRO-MILS 30288GRÅ Super Størrelse Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 Tommer Størrelse, Grå, Stablebar | CJ3PDN 45MV76 30288GRÅgråBin-749NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, rød
749NOK / enhet