AKRO-MILS 30283RED Super Size Bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød | AC8HZD 3AJ53

AKRO-MILS 30283RED Super Size bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC8HZD Modell: 30283RØDKryssreferanse: 3AJ53

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGERød
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde15 1 / 2 "
Innvendig høyde11 3 / 8 "
Innvendig lengde16 7 / 8 "
Innvendig bredde16 9 / 16 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde20 "
Utenfor bredde18 3 / 8 "
Package Antall1
Volumkapasitet2.18 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)49.23
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30283BLÅ Super størrelse bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå | AC8HZE 3AJ56 30283BLÅBlå-719NOK
AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, gul | AC8HZF 3AJ57 30283YELLOGul-719NOK
AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, klar | AD3NPE 40K419 30283SKLARFjern-791NOK
AKRO-MILS 30283GREY Super Size-kasse, 20 x 18 3/8 x 12 tommers størrelse, grå, stablebar, 300 lb lastekapasitet | CJ3PDH 45MV72 30283GRÅ--719NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30283RED Super Size bin, 20 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød
719NOK / enhet