Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 40282 Lengdedeler, svart | AA2ABD 10A047

AKRO-MILS 40282 Lengdedeler, svart

På lager
Vare: AA2ABD Modell: 40282Kryssreferanse: 10A047

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStablingsskilledeler
FARGESvart
Høyde11 1 / 8 "
Lengde16 1 / 4 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)30.81
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 40280 Lengdedeler, svart, pakke med 2 | AA2ABB 10A045 402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "2229NOK
AKRO-MILS 40281 Lengdedeler, svart, pakke med 3 | AA2ABC 10A046 402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "3382NOK
AKRO-MILS 40290 Lengdedeler, svart | AA2ABE 10A048 4029011 "25 3 / 4 "Industriell polymer1 / 8 "1291NOK
AKRO-MILS 40287 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9DQJ 3FWC1 402878 13 / 16 "21 "Industriell kvalitet polymerer1 / 2 "61 177 NOK
AKRO-MILS 40292 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9NTD 3HRW6 402928 13 / 16 "27 "Industriell kvalitet polymerer1 / 2 "61 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 40282 Lengdedeler, svart
202NOK / enhet