AKRO-MILS 30282RED Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød | AC8HZA 3AJ50

AKRO-MILS 30282RED Super Size bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC8HZA Modell: 30282RØDKryssreferanse: 3AJ50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

571NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGERød
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde15 1 / 2 "
Innvendig høyde11 3 / 8 "
Innvendig lengde16 7 / 8 "
Innvendig bredde10 11 / 16 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde20 "
Utenfor bredde12 3 / 8 "
Package Antall2
Volumkapasitet1.2 cu. ft.
Bredde12 "til 14"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.99
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30282BLÅ Super størrelse bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå | AC8HZB 3AJ51 30282BLÅBlå2571NOK
AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, gul | AC8HZC 3AJ52 30282YELLOGul2571NOK
AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, klar | AD3NPD 40K418 30282SKLARFjern2654NOK
AKRO-MILS 30282GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 12 tommer størrelse, grå, stablebar, 200 lb lastekapasitet | CJ3PDQ 45MV71 30282GRÅ--571NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30282RED Super Size bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød
571NOK / enhet