Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30265BLÅ Heng/stabelbeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, blå | AE7JHA 5YM91

AKRO-MILS 30265BLÅ henge-/stableboks, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, blå

På lager
Vare: AE7JHA Modell: 30265BLUEKryssreferanse: 5YM91
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
535NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde8 "til 10"
Innvendig bunnlengde14 1 / 2 "
Innvendig høyde8 1 / 4 "
Innvendig lengde17 1 / 8 "
Innvendig bredde6 3 / 4 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde9"
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall6
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40265

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30265STONE henge-/stablebeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers dybde, stein | AB3MWL 1UGP1 30265STEINStone6535NOK
AKRO-MILS 30265GRØN Hang/stabelbeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, grønn | AC3DZR 2RV73 30265GRØNGrønn6535NOK
AKRO-MILS 30265BLACK Henge-/stabelbeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, svart | AC9NTV 3HRZ2 30265SVARTSvart6535NOK
AKRO-MILS 30265SCLAR Hang/stabelbeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, klar | AD8GRJ 4KET4 30265SKLARFjern6490NOK
AKRO-MILS 30265RED Henge-/stablebeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, rød | AE7JHB 5YM92 30265REDRød6535NOK
AKRO-MILS 30265YELLO Henge-/stablebeholder, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, gul | AE7JHC 5YM93 30265YELLOGul6535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30265BLÅ henge-/stableboks, 9 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 18 tommers lengde, blå
535NOK / enhet