Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30239SCLAR Hang/stablet beholder, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar | AD8GRC 4KER7

AKRO-MILS 30239SCLAR henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD8GRC Modell: 30239SCLARKryssreferanse: 4KER7
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
203NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde8"
Innvendig høyde6 3 / 4 "
Innvendig lengde10 "
Innvendig bredde6 9 / 16 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall6
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30239STONE henge/stablet bin, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, stein | AB3MWG 1UGN6 30239STEINStone6203NOK
AKRO-MILS 30239GRØN Hang/stabelbeholder, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, grønn | AC3DZN 2RV70 30239GRØNGrønn6203NOK
AKRO-MILS 30239BLACK Henge-/stablebeholder, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, svart | AC9NTQ 3HRY4 30239SVARTSvart6203NOK
AKRO-MILS 30239RED Henge-/stablebeholder, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, rød | AE6ZEY 5W866 30239REDRød6203NOK
AKRO-MILS 30239BLÅ Henge-/stablebeholder, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, blå | AE6ZFA 5W868 30239BLÅBlå6203NOK
AKRO-MILS 30239YELLO Henge-/stablebeholder, 10-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, gul | AE6ZFF 5W873 30239YELLOGul6203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30239SCLAR henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar
203NOK / enhet