AKG A215-3 Oljekjøler Ac 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hk | AD9RKL 4UJA7

AKG A215-3 Oljekjøler AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hk

På lager
Vare: AD9RKL Modell: A215-3Kryssreferanse: 4UJA7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftoljekjøler
AnleggAluminum
Dybde30.8 "
FinishSvartmalt
Flytområder (GPM)20 til 350
Høyde46.96 "
HP Heat Fjernet215
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.250
Motorforsterkere26/13
Motor HP10
NEMA / IEC-ramme215TC
Portstørrelse3" SAE 4 boltflens
typenVekselstrømsmotor
Spenning230/460
Bredde49.49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288
Skipets høyde (cm)120.14
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8419501000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDybdeFinishSamlet breddePortstørrelsetypenSpenningBreddePris
AKG AL5-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "15 641 NOK
AKG A8-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "16 788 NOK
AKG A10-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23015.75 "15 592 NOK
AKG A15-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23016.54 "17 067 NOK
AKG A20-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23021.65 "18 640 NOK
AKG A30-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23025.59 "25 431 NOK
AKG A40-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23026.38 "30 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG A215-3 Oljekjøler AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hk
115 318 NOK / enhet