AIRMASTER FAN 32053 Tube Axial Fan, Direct Drive, Blad Diameter 24 inch, 3/4 Hp, 1 Phase, 115/230 V

Vare: CE7VHW Modell: 32053Kryssreferanse: PLDA24HC
47 849 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStøpt aluminium
Strømningshastighet6900 Jfr
Antall hastigheter1
Generell dybde18 "
Total høyde27 "
Power Rating3/4
Speed1140 o / min
Spenningsverdier115 / 230 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.StrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydePower RatingSpeedSpenningsverdierPris
AIRMASTER FAN 32002 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 1 fase, 115/230 V | CE7VGJ PLDA12FZ 3200212 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC19 976 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32003 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 3-faset, 230/460 V | CE7VGK PLDA12FZ 3200312 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC17 556 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32004 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 1 fase, 115/230 V | CE7VGL PLDA12FZ 3200412 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC27 086 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32005 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 3-faset, 230/460 V | CE7VGM PLDA12FZ 3200512 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC24 344 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32008 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 3/4 hk, 1 fase, 115/230 V | CE7VGN PLDA12HZ 3200812 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC17 953 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32009 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 3/4 hk, 3-fase, 230/460 V | CE7VGP PLDA12HZ 3200912 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC21 145 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32010 Røraksialvifte, direkte drev, bladdiameter 12 tommer, 3/4 hk, 1 fase, 115/230 V | CE7VGQ PLDA12HZ 3201012 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC28 804 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 32053 Tube Axial Fan, Direct Drive, Blad Diameter 24 inch, 3/4 Hp, 1 Phase, 115/230 V
47 849 NOK / enhet