AIRMASTER FAN 22193 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propell Diameter 36 Tommer | CE7UUQ 36MP-2LX

AIRMASTER FAN 22193 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Phase, Propeller Diameter 36 inch

Vare: CE7UUQ Modell: 22193Kryssreferanse: 36MP-2LX
57 593 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Blad Dia.36 "
BladmaterialeStøpt aluminium
Dimensjoner36 x 24 x 38 "
Strømningshastighet16800 Jfr
Frekvens60 Hz
Housing MaterialStål
Power Rating2
Lydnivå90 dB
Speed1725 rpm
Spenningsverdier230 / 460 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåBlad Dia.BladmaterialeSpeedSpenningsverdierDimensjonerStrømningshastighetHousing MaterialPris
AIRMASTER FAN 22100 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Fas, Propell Diameter 18 Tommer | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål30 988 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22101 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propell Diameter 18 Tommer | CE7UTB 18MP-1/4L 2210174 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål26 154 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22102 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Fas, Propell Diameter 18 Tommer | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål37 723 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22103 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propell Diameter 18 Tommer | CE7UTD 18MP-1/4LX 2210374 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål37 815 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Fas, Propell Diameter 24 Tommer | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål31 729 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22111 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propell Diameter 24 Tommer | CE7UTF 24MP-1/4L 2211180 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål31 545 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Fas, Propell Diameter 24 Tommer | CE7UTG 24M-1/4LX 2211280 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål38 517 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 22193 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Phase, Propeller Diameter 36 inch
57 593 NOK / enhet