AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksialvifte, 8 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, oransje, plast | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksialvifte, 8 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, oransje, plast

På lager
Vare: AB7HQE Modell: CVF-8AC50Kryssref: 23LJ25

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps3A
Vifte- / viftehastighet1450 RPM
FARGEoransje
Ledningslengde10 ft.
Kanal Dia.8"
Frekvens50 Hz
Høyde14 2 / 5 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
Lengde16.5 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 830
typenAksial
Spenning230V AC
Bredde10 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEHPMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, oransje | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4ARød1 / 3 hkCFM 974115V AC4 360 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC aksialvifte, 8 tommers størrelse, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARød1 / 4 hkCFM 97412V DC5 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksialvifte, 8 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, oransje, plast
4 667 NOK / enhet