AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksialvifte, 12 tommers størrelse, 115V AC, 60 Hz, oransje | AH9BPA 39FW23

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksialvifte, 12 tommers størrelse, 115V AC, 60 Hz, oransje

På lager
Vare: AH9BPA Modell: CVF-12ACKryssreferanse: 39FW23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps8.3A
Vifte- / viftehastighet3350 RPM
FARGEoransje
Kanal Dia.12 "
Frekvens60 Hz
Høyde17 1 / 2 "
Housing MaterialPlast
HP1 hk
Lengde18 1 / 2 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 2348
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde15 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.725
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 aksialvifte, 12 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, oransje, EU-plugg | CD6JGV CVF-12AC50CFM 1956230V AC5 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksialvifte, 12 tommers størrelse, 115V AC, 60 Hz, oransje
8 229 NOK / enhet