AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 luftsylinder, 4500 psi, karbonfiber, grå | AD7FZE 4EDZ6

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 luftsylinder, 4500 psi, karbonfiber, grå

På lager
Vare: AD7FZE Modell: AC-87Kryssref: 4EDZ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftsylinder
FARGEGrå
Høyde11 "
Lengde34 "
MaterialeCarbon Fiber
Trykk4500 psi
Bredde8 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1875
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6815130000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varighet (60 min.)

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-472 luftsylinder, 5000 psi, stål | AA6HTK 14A070 AC-472Gul-Stål5000 psi33 071 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 luftsylinder, 2216 psi, aluminium, grå | AD7FZF 4EDZ7 AC-60Grå34 "Aluminum2216 psi9 112 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 luftsylinder, 2400 psi, stål | CD7KRW AC-300Gul94 "Stål5000 psi13 363 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-444 luftsylinder, 4500 psi, stål | CD7KRX AC-444Gul-Stål4500 psi19 778 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 luftsylinder, 6000 psi, stål | CD7KRY AC-509Gul-Stål6000 psi42 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 luftsylinder, 4500 psi, karbonfiber, grå
24 932 NOK / enhet