LUFTBEHANDLER 6B609 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AE7XJQ

AIR HANDLER 6B609 Economy Minipleat-filter 20 x 20 x 4 Merv 11

På lager
Vare: AE7XJQ Modell: 6B609

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 320 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet60% til 65%
FilterpakningsvedleggStanset ramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.27 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1465 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv11
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse20x20x4
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeLuftstrømFiltereffektivitetNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeEndelig motstandInnledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 2GFP1 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC1 998 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFP8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 324 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC2 264 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC1 992 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU9 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC2 045 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFV8 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 225 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFW7 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC1 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B609 Economy Minipleat-filter 20 x 20 x 4 Merv 11
1 320 NOK / enhet