LUFTBEHANDLER 3DVJ8 Plisséfilter med høy kapasitet 15 x 30 x 1 Merv11 | AC8UHW

AIR HANDLER 3DVJ8 Plissert filter med høy kapasitet 15 x 30 x 1 Merv11

På lager
Vare: AC8UHW Modell: 3DVJ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filter med høy kapasitet
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde14.75 "
Faktisk bredde29.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.38 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde7.3 sq ft.
Merv11
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse15x30x1
Nominell høyde15 "
Nominell fold60%
Nominell bredde30 "
Plisseringer per lineære føtter13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)79.76
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DYD3 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "205NOK
LUFTBEHANDLER 2DYD7 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "197NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE2 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2FARGE217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "222NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE6 Plisséfilter med høy kapasitet 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2FARGE619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "234NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE9 Plisséfilter med høy kapasitet 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2FARGE916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "291NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF4 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "314NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF8 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVJ8 Plissert filter med høy kapasitet 15 x 30 x 1 Merv11
228NOK / enhet