LUFTBEHANDLER 33E958 Mini-pleat Filter 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG

AIR HANDLER 33E958 Mini-fold filter 16 x 24 x 2 Merv 11

På lager
Vare: AC6DQG Modell: 33E958

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 306 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
FilterpakningsvedleggDrikkebrettramme
Endelig motstand1.0 "WC
Innledende motstand0.27 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1440 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde150 sq ft.
Merv11
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x24x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 33E950 Mini-pleat Filter 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950845 cfm10x20x210 "20 "1 199 NOK
LUFTBEHANDLER 33E951 Mini-pleat Filter 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA 33E951915 cfm12x20x212 "20 "1 117 NOK
LUFTBEHANDLER 33E953 Mini-pleat Filter 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC 33E953985 cfm14x20x214 "20 "1 364 NOK
LUFTBEHANDLER 33E954 Mini-pleat Filter 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E9541405 cfm14x25x214 "25 "1 388 NOK
LUFTBEHANDLER 33E955 Mini-pleat Filter 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E9551345 cfm15x20x215 "20 "1 369 NOK
LUFTBEHANDLER 33E956 Mini-pleat Filter 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E9561445 cfm16x16x216 "16 "1 353 NOK
LUFTBEHANDLER 33E959 Mini-pleat Filter 16 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQH 33E9591465 cfm16x25x216 "25 "1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E958 Mini-fold filter 16 x 24 x 2 Merv 11
1 306 NOK / enhet