LUFTBEHANDLER 33E935 V-bank Mp Med Pakning 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH

AIR HANDLER 33E935 V-bank Mp Med pakning 24x24x12 Merv 16

På lager
Vare: AC6DPH Modell: 33E935

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet98%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.57 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm3000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde193 sq ft.
Merv16
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.93
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInnledende motstandMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 33E932 V-bank Mp Med Pakning 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE 33E93298%0.57 "WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "4 558 NOK
LUFTBEHANDLER 33E933 V-bank Mp Med Pakning 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 "WC2198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "4 528 NOK
LUFTBEHANDLER 33E934 V-bank Mp Med Pakning 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 "WC2872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "5 274 NOK
LUFTBEHANDLER 33E936 V-bank Mp Med Pakning 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 "WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "3 181 NOK
LUFTBEHANDLER 33E937 V-bank Mp Med Pakning 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK 33E93795% DOP0.77 "WC2198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "4 603 NOK
LUFTBEHANDLER 33E938 V-bank Mp Med Pakning 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL 33E93895% DOP0.77 "WC2872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "4 027 NOK
LUFTBEHANDLER 33E939 V-bank Mp Med Pakning 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 "WC3000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "4 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E935 V-bank Mp Med pakning 24x24x12 Merv 16
5 317 NOK / enhet