LUFTBEHANDLER 33E928 V-bank Mp Med Pakning 12x24x12 Merv 15 | AC6DPA

AIR HANDLER 33E928 V-bank Mp Med pakning 12x24x12 Merv 15

På lager
Vare: AC6DPA Modell: 33E928

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.34 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1500 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde97 sq ft.
Merv15
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 33E929 V-bank Mp Med Pakning 20x20x12 Merv 15 | AC6DPB 33E9292198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "4 458 NOK
LUFTBEHANDLER 33E930 V-bank Mp Med Pakning 20x24x12 Merv 15 | AC6DPC 33E9302872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "4 992 NOK
LUFTBEHANDLER 33E931 V-bank Mp Med Pakning 24x24x12 Merv 15 | AC6DPD 33E9313000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "4 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E928 V-bank Mp Med pakning 12x24x12 Merv 15
4 600 NOK / enhet