LUFTBEHANDLER 33E897 Karbon plissert filter 12 x 24 x 1 | AC6DMU

AIR HANDLER 33E897 Karbonfilter 12 x 24 x 1

På lager
Vare: AC6DMU Modell: 33E897

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

317NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonimpregnert filter
Luftstrøm250
Endelig motstand1.0
FrameJa
Innledende motstand0.33
Maks. Luftstrøm250
Maks. Temp.150
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse12x24x1
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "
forfilterPlissert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CCL4 Aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseLuftstrømEndelig motstandNominell høydeNominell breddeFrameInnledende motstandMaks. LuftstrømPris
LUFTBEHANDLER 2JRZ8 Karbonimpregnert filter 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "WC20 "20 "Nei-500 fpm260NOK
LUFTBEHANDLER 2JTA5 Karbonimpregnert filter 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Nei-500 fpm220NOK
LUFTBEHANDLER 2JTC8 Karbonimpregnert filter 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Nei-500 fpm222NOK
LUFTBEHANDLER 2JUR5 Karbonimpregnert filter 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "WC24 "24 "Nei-500 fpm349NOK
LUFTBEHANDLER 2JUT4 Karbonimpregnert filter 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "WC25 "25 "Nei-500 fpm508NOK
LUFTBEHANDLER 33E898 Karbon plissert filter 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Ja0.33250447NOK
LUFTBEHANDLER 33E899 Karbon plissert filter 24 x 24 x 1 | AC6DMW 33E89924x24x12501.024 "24 "Ja0.33250598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E897 Karbonfilter 12 x 24 x 1
317NOK / enhet