LUFTHANDLER 2JUX3 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 20 x 15 tommer | AC2FYQ

AIR HANDLER 2JUX3 Lommeluftfilter syntetisk 20 x 20 x 15 tommer

På lager
Vare: AC2FYQ Modell: 2JUX3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1325
Filtereffektivitet95%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
Innledende motstand0.72 "WC
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde30 sq ft.
MediefargeGul
Merv14
Nominell dybde15 "
Nominell filterstørrelse20x20x15
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)52.5
Skipets lengde (cm)52.5
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8421398090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseKapasitet CFMInnledende motstandNominell høydeNominell breddeAntall lommerMaterialeMaks. Temp.Pris
AIR HANDLER 2DVX1 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 22 tommer | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 588 NOK
AIR HANDLER 2DVX2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 30 tommer | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 816 NOK
AIR HANDLER 2DYK3 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 22 tommer | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Syntetisk150 Grader F982NOK
LUFTHANDLER 2GFK7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 321 NOK
LUFTHANDLER 2GGG4 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 10 tommer | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Syntetisk150 Grader F715NOK
AIR HANDLER 2GGV6 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Glassfiber150 Grader F1 060 NOK
AIR HANDLER 2GGW6 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 22 tommer | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Glassfiber150 Grader F1 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUX3 Lommeluftfilter syntetisk 20 x 20 x 15 tommer
713NOK / enhet