LUFTBEHANDLER 2GHK4 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YGN

AIR HANDLER 2GHK4 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer

På lager
Vare: AB9YGN Modell: 2GHK4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet85%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
Headerenslig
Innledende motstand0.53 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde33 sq ft.
Merv13
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x20x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseEndelig anbefalt motstandInnledende motstandNominell høydeNominell breddeSakMaks. LuftstrømMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGL9 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 839 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGN4 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 624 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGN8 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 063 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGP3 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 835 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGP7 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 479 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR2 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 767 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR6 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHK4 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer
1 856 NOK / enhet