LUFTBEHANDLER 2GGK2 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YCD

AIR HANDLER 2GGK2 kassettfilter 24 x 24 x 6 tommer

På lager
Vare: AB9YCD Modell: 2GGK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet65%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
FrameJa
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
HeaderDobbel
Innledende motstand0.45 "WC
Maks. Luftstrøm625 fpm
Maks. Temp.250 Grader F
Medieområde50 sq ft.
Merv11
Nominell dybde6"
Nominell filterstørrelse24x24x6
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseEndelig anbefalt motstandInnledende motstandNominell høydeNominell breddeSakMaks. LuftstrømMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGE6 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 840 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGF2 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 612 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGF6 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm200 Grader F2 935 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG1 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 002 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG5 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 "WC0.45 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm200 Grader F1 615 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG9 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 388 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGH4 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GGK2 kassettfilter 24 x 24 x 6 tommer
2 747 NOK / enhet