LUFTBEHANDLER 2GFL3 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XXW

AIR HANDLER 2GFL3 Economy Minipleat-filter 12 x 24 x 4 Merv 14

På lager
Vare: AB9XXW Modell: 2GFL3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 408 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggMetall ramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.48 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv14
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse12x24x4
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)61.21
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeFiltereffektivitetInnledende motstandNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeSakMaterialePris
LUFTBEHANDLER 2GFA7 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 333 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFC2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 854 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFC6 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 840 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFD1 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier2 006 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFD5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 349 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFE7 Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 921 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFF2 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiske medier1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GFL3 Economy Minipleat-filter 12 x 24 x 4 Merv 14
1 408 NOK / enhet