LUFTHANDLER 2GFA5 Link luftfilter 16 x 16 tommer 64 tommer lengde | AB9XVU

AIR HANDLER 2GFA5 Link Air Filter 16 x 16 inch 64 inch lengde

På lager
Vare: AB9XVU Modell: 2GFA5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

470NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLink luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet25%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeInterne ledninger varmeforseglede innsiden lag
Innledende motstand0.28 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.120 Grader F
Antall lenker4
ply2
Seksjonshøyde16 "
Seksjonslengde16 "
Seksjoner per kartong4
Tykkelse1"
Total lengde64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall lenkerSeksjonshøydeSeksjonslengdeSeksjoner per kartongTotal lengdepk. Antall.Pris
AIR HANDLER 2DYA1 Link luftfilter 12 x 24 tommer 48 tommer lengde | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1228NOK
AIR HANDLER 2DYA4 Link luftfilter 12 x 24 tommer 192 tommer lengde | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1338NOK
LUFTHANDLER 2DYA7 Link luftfilter 12 x 24 tommer 144 tommer lengde | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1451NOK
AIR HANDLER 2DYC1 Link luftfilter 12 x 24 tommer 96 tommer lengde | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1571NOK
AIR HANDLER 2DYE8 Link luftfilter 15 x 20 tommer 120 tommer lengde | AB9MEE 2FARGE8415 "20 "6120 "1569NOK
AIR HANDLER 2DYH1 Link luftfilter 16 x 14 tommer 14 tommer lengde | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1168NOK
AIR HANDLER 2DYJ5 Link luftfilter 16 x 20 tommer 240 tommer lengde | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GFA5 Link Air Filter 16 x 16 inch 64 inch lengde
470NOK / enhet