Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2DYJ8 Plisséfilter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv11 | AB9MFC

AIR HANDLER 2DYJ8 Plisséfilter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv11

På lager
Vare: AB9MFC Modell: 2DYJ8
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
698NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filter med høy kapasitet
Faktisk dybde3.75 "
Faktisk høyde27.75 "
Faktisk bredde29.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.38 "WC
High Velocity625 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde31.2 sq ft.
Merv11
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse28x30x4
Nominell høyde28 "
Nominell fold0.6
Nominell bredde30 "
Plisseringer per lineære føtter9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1565
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DYD3 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "215NOK
LUFTBEHANDLER 2DYD7 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "206NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE2 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2FARGE217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "222NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE6 Plisséfilter med høy kapasitet 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2FARGE619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "234NOK
LUFTBEHANDLER 2DYE9 Plisséfilter med høy kapasitet 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2FARGE916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "291NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF4 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "314NOK
LUFTBEHANDLER 2DYF8 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DYJ8 Plisséfilter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv11
698NOK / enhet