AIR HANDLER 2DWD3 Link luftfilter 16 x 16 tommer 96 tommer lengde | AB9LPV

AIR HANDLER 2DWD3 Link Air Filter 16 x 16 inch 96 inch lengde

På lager
Vare: AB9LPV Modell: 2DWD3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

542NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLink luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet25%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeInterne ledninger varmeforseglede innsiden lag
Innledende motstand0.28 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.120 Grader F
Antall lenker4
ply3
Seksjonshøyde16 "
Seksjonslengde16 "
Seksjoner per kartong6
Tykkelse1"
Total lengde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSeksjoner per kartongLuftstrømFiltereffektivitetTotal lengdeInnledende motstandMaks. Temp.Antall lenkerSeksjonshøydePris
AIR HANDLER 2DVY6 Link luftfilter 12 x 24 tommer 288 tommer lengde | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 "WC120 Grader F212 "241NOK
AIR HANDLER 2DVY7 Link luftfilter 12 x 24 tommer 192 tommer lengde | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 "WC120 Grader F312 "412NOK
AIR HANDLER 2DVY8 Link luftfilter 12 x 24 tommer 144 tommer lengde | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 "WC120 Grader F412 "477NOK
AIR HANDLER 2DVY9 Link luftfilter 12 x 24 tommer 24 tommer lengde | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 Grader F512 "575NOK
LUFTHANDLER 2DVZ1 Link luftfilter 12 x 24 tommer 144 tommer Lengde | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "WC120 Grader F612 "647NOK
AIR HANDLER 2DVZ7 Link luftfilter 15 x 20 tommer 80 tommer lengde | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "WC120 Grader F415 "556NOK
AIR HANDLER 2DWA3 Link luftfilter 16 x 14 tommer 28 tommer lengde | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "WC120 Grader F216 "615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DWD3 Link Air Filter 16 x 16 inch 96 inch lengde
542NOK / enhet