LUFTBEHANDLER 2DVX6 Karbonimpregnert mediapute 1200 x 1/4 x 24-1/2 | AB9LNL

AIR HANDLER 2DVX6 karbonimpregnert medieplate 1200 x 1/4 x 24-1 / 2

På lager
Vare: AB9LNL Modell: 2DVX6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktivt karbonimpregnert filter
FARGESvart
Endelig motstand0.50 "WC
Innledende motstand0.25 "WC
Lengde1200 "
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F
Merv4
Nominell dybde1 / 4 "
Nominell høyde24.5 "
Nominell bredde1200 "
forfilterpolyester
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6815
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell høydeBreddePris
LUFTBEHANDLER 2DVX7 Karbonimpregnert mediapute 1200 x 1/4 x 19-1/2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "7 613 NOK
LUFTBEHANDLER 2DVX9 Karbonimpregnert mediapute 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN 2DVX931 "31 "22 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DVX6 karbonimpregnert medieplate 1200 x 1/4 x 24-1 / 2
12 091 NOK / enhet