Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 900729-6 Klemme, stål, 15/16 tommer Dia. | AA6PRV 14L806

AEROQUIP 900729-6 Klemme, stål, 15/16 tommer Dia.

På lager
Vare: AA6PRV Modell: 900729-6Kryssreferanse: 14L806

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.15 / 16 "
BelegningsmaterialeVinyl
FARGESvart
FinishVinyl
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 32 "
typenVinylbelagt
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0252
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 900729-6 Klemme, stål, 15/16 tommer Dia.
49NOK / enhet